Garnitura odvijačev vijakov/matic 5-delne, Vsebina garniture: 5

Št. art.: 082892 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina garniture Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina garniture 5
Vrsta izdelka Odvijači matic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082892 5
EAN/GTIN 4991644209125
Številka proizvajalca 121P-70 NO.2
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-molibdenovega jekla. Ostri robovi med utori odvijača se trdno zajedo v navrtane obtičane ali poškodovane vijake ali matice in jih odvijejo. Upravljanje v kombinaciji z ragljo, T-ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje vijakov, ki so obtičali ali poškodovanih vijakov, matic in čepov. Primerni tudi za okrogle profile oz. vijake za notranji 6-kotnik.

Vsebina:

5 izvijačev art. 082890: Vel. 10; 13; 17; 19; 24

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 888600 vel. 10 - 13 - 17 - 19 - 24.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov