Csavar- / anyakihajtó készlet 5 darabos 5

Cikkszám: 082892 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Készlet tartalma 5
Termék fajtája Anyacsavar kihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082892 5
EAN / GTIN 4991644209125
Gyártó száma 121P-70 NO.2

Leírás

Kivitel:

Szívós kemény króm-molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz.

Felhasználás:

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Tartalma:

5 kihajtó 082890 sz.: 10; 13; 17; 19; 24 méret

Tartalom:

1-1 darab 888600 sz. 10 - 13 - 17 - 19 - 24 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek