Garnitura navojnih vložkov, 10-delna oz. 20-delna M3

Št. art.: 082812 M3
Nastavi ceno 20 kos (0,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M3
Maksimalna globina navoja 1,5×D
Vsebina garniture 20
Vrsta izdelka Navojni vložki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082812 M3
EAN/GTIN 4250361202650
Številka proizvajalca 41890030045/10

Opis

Izvedba:

Metrični navojni vložki iz žice iz nerjavnega plemenitega jekla, oblikovane v obliki vzmeti. Neprekinjeni prosti ovoji, vpenjalni zatič se po namestitvi odlomi na zarezi (želeno mesto). Optimizirana izvedba z delom za vstavljanje, ki omogoča, da se vložek vstavi in privije v izvrtino kot vijak.
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti, za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Garnitura, 20-delna.

Opomba:

Samorezni navojni vložki in druge dimenzije so dobavljivi po ponudbi.
Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vrsta navoja/velikost navoja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico