Garnitura navojnih vložkov, 10-delna oz. 20-delna, 1×D, Vrsta navoja/velikost navoja: M16

Št. art.: 082810 M16
Nastavi ceno 10 kos (3,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrsta navoja/velikost navoja Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M16
Maksimalna globina navoja 1×D
Vsebina garniture 10
Vrsta izdelka Navojni vložki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082810 M16
EAN/GTIN 4250361200823
Številka proizvajalca 41890160016/10
Proizvajalec/odgovorna oseba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Izvedba:

Metrični navojni vložki iz žice iz nerjavnega plemenitega jekla, oblikovane v obliki vzmeti. Neprekinjeni prosti ovoji, vpenjalni zatič se po namestitvi odlomi na zarezi (želeno mesto). Optimizirana izvedba z delom za vstavljanje, ki omogoča, sa se vložek vstavi in privije v izvrtino kot nek vijak.
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti, za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski elemenet za ojačitev navojev pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Garnitura, 10-delna.

Opomba:

Samorezni navojni vložki in druge dimenzije so dobavljivi po ponudbi.
  • Za ustrezne mejne kontrolne trne za preskušanje navojev glejte št. 486000 in naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov