Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova M16

Artikl br.: 082810 M16
Postavite cijenu 10 Piece (4,28 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja M16
Dubina navoja maks 1×D
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Navojni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082810 M16
EAN / GTIN 4250361200823
Broj proizvođača 41890160016/10

Opis

Izvedba:

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.
Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja u uskim tolerancijama, visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi trajne vijčane spojeve vrhunske kvalitete za sva radna opterećenja (statička, dinamička) s idealnim prijenosom sile. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Upotreba:

Za ekonomičan popravak oštećenih ili istrošenih navoja i kao konstrukcijski element za ojačanje navoja pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Opseg isporuke:

10-dijelni set

Napomena:

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.
  • Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.
  • Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vrsta navoja /veličina navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu