Zvočno izoliran pokrov xtra ST, Tip: 60

Št. art.: 082105 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive
Dolžina 575 mm
Širina 570 mm
Višina 65 mm
Vrsta izdelka pokrov
Oblika kvadrat
Material Nerjaveče jeklo
Površina mat
S prijemalno odprtino Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082105 60
EAN/GTIN 4250004100251
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Prihranite energijo in stroške z zmanjšanjem odpadne toplote in zajemanjem/recirkulacijo vodne pare; zmanjšajte hrup ultrazvočnega čiščenja; možnost naknadne vgradnje kot komplet za samodejno montažo in pritrditev na ultrazvočno napravo, da prihrani prostor. Vgradna višina: 65 mm.

Primerno za:

Ultrazvočna čistilna naprava št. 082002 vel. 50.