Prijemalo s 3 kraki, Dolžina: 170mm

Št. art.: 081610 170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 170 mm
⌀ glave 9 mm
Vrsta izdelka Prijemalo s tremi kraki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081610 170
EAN/GTIN 4260131234897
Številka proizvajalca 460/01
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

S 3 prijemalnimi čeljustmi, ki s silo vzmeti samodejno držijo predmete. Kraki se odprejo do maksimalno 15 mm.
Togo držalo z zaponko.