{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Kärnhåls-⌀ | 9,2 mm | |
| Skaft-⌀ | 10 mm | |
| Materialtjocklek | 0,7 mm - 2,5 mm | |
| rekommenderad drivningseffekt | 1,7 kW | |
| rekommenderat varvtal | 2 100 min-1 | |
| för gänga M | M10 | |
| Produktslag | Friktionsborrar |
| Artikelnummer | 080753 M10 | |
| EAN/GTIN | 4069515008754 | |
| Tillverkarens nummer | 080753 M10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |