Varnostna izpihovalna pištola, Dolžina izpihovalne cevi: 90mm

Št. art.: 080369 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Serija 209
Napajanje na stisnjen zrak
Dolžina šobe 90 mm
Primerno za visokotlačni
Najmanjša vrednost pretoka, visokotlačni 208 l/min
Velikost 1/4 col
Material priključka jeklo
Primerno za države Francija
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080369 90
EAN/GTIN 7391390522177
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Varnostna izpihovalna pištola (serija 209) s šobo za zmanjšanje hrupa in izboljšano ergonomijo zahvaljujoč mehkemu ročaju in mehkemu sprožilcu.
Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in preprostim rokovanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom št. 080300 vel. 1/4

Opomba:

Serija CEJN 209 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.