Varnostna spojka s cevnim priključkom Zunanji navoj 1/4 col

Št. art.: 080276 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklena spojka
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Priključni zunanji navoj 1/4 col
Pretok 950 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080276 1/4
EAN/GTIN 7391390419064
Številka proizvajalca 103102152

Opis

Izvedba:

Jeklene spojke za stisnjeni zrak imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
  • Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
  • Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
  • Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
  • Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.

Varnostna spojka eSafe po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.
Pretok: 950 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. V skladu s standardom ISO B.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.