Izpihovalna pištola iz umetne mase, s fiksno nameščeno cevjo, Dolžina izpihovalne cevi: 90mm

Št. art.: 080264 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Serija 310
Embalaža ohlapno
Napajanje na stisnjen zrak
Dolžina šobe 90 mm
Material ohišja umetne mase
Primerno za visokotlačni
Najmanjša vrednost pretoka, visokotlačni 500 l/min
Velikost 1/4 col
Material priključka jeklo
Primerno za države Francija
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Cev je vključena ne
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080264 90
EAN/GTIN 7391390475381
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem. V skladu s standardom ISO B.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080300 vel. 1/4.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.