Pūtimo pistoletas, plastikinis su tvirtai primontuotu vamzdeliu, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 080264 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išpūtimo vamzdelio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pneumatinė jungtis
1/4 in
Serija
310
Pakuotė
palaidi
Maitinimas
varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis
90 mm
Korpuso medžiaga
iš plastiko
Tinka
suslėgtas oras
Srauto greičio vertė min., suslėgtas oras
500 l/min
Dydis
1/4 in
Medžiagos jungtis
plienas
Tinka šioms šalims
Prancūzija
Turinys
atskira dalis
Produkto rūšis
pūtimo pistoletas
Su žarna
ne
Jungties tipas
Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080264 90
EAN / GTIN 7391390475381
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu. Atitinka ISO B standartą.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Tiekiama:

Su plienine kištukine mova Nr. 080300 dyd. 1/4.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.