Industrijska spojka Priključek za visokotlačno cev, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 6mm

Št. art.: 080232 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material medenina
Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) 6 mm
Pretok 2.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080232 6
EAN/GTIN 4062406423148
Številka proizvajalca 080232 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), NW 7,8. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.
Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od –20 °C do +100 °C.

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.