Cevni adapter Stream-Line, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm

Št. art.: 080225 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost, priključek za visokotlačno cev 1/2 cole
Premer cevi znotraj 13 mm
Vrsta izdelka cevni adapter
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080225 13
EAN/GTIN 7391390227416
Številka proizvajalca 309581815
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Cevni adapter Stream-Line z enostavnim in učinkovitim vpenjanjem cevi s pomočjo navojne matice brez cevne objemke.

Primerno za:

Art. 080211.