Adaptateur de tuyau Stream-Line, ⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales): 13mm

Réf.: 080225 13
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf., raccord 1/2 pouce
Diamètre intérieur flexible 13 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Type de raccordement raccord

Identification et classification

Référence article 080225 13
EAN / GTIN 7391390227416
Réf. fabricant 309581815
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Adaptateur de tuyau Stream-Line avec serrage aisé et efficace du tuyau à l’aide d’un écrou fileté, sans collier de serrage.

Adapté(s) pour: