Hitra spojka Z zunanjim navojem 1/2 col

Št. art.: 080170 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.262 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Priključni zunanji navoj 1/2 col
Pretok 1.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080170 1/2
EAN/GTIN 4062406523947

Opis

Izvedba:

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.