Enota za vzdrževanje, sestavljena iz 2 delov 3/8 col

Št. art.: 080015 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina (H) 196 mm
Celotna dolžina (L) pri dvodelni enoti za vzdrževanje 93 mm
⌀ notranjega navoja 3/8 col
Vrsta izdelka Enota za vzdrževanje,

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080015 3/8
EAN/GTIN 4047322244817
Številka proizvajalca 120977

Opis

Izvedba:

Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5−10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.
Enoto za vzdrževanje, sestavljena iz 2 delov, z reducirnim ventilom, mazalnikom z oljno meglo in filtrom.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo ( za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli