Filter 5 µm 3/8 col

Št. art.: 080014 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina (H) 196 mm
Celotna dolžina (L) pri tridelni enoti za vzdrževanje 183 mm
Vrednost pretoka pri tridelni enoti za vzdrževanje 1.150 l/min
⌀ notranjega navoja 3/8 col
Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080014 3/8
EAN/GTIN 4047322244800
Številka proizvajalca 120553

Opis

Izvedba:

Odvisno od zahtev je sestavljiva enota za vzdrževanje poljubno razširljiva preko povezovalne zaponke.
Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5−10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo ( za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli