Regulator tlaka 0,5 – 10 bar, ⌀ notranjega navoja: 1/4col

Št. art.: 080012 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ notranjega navoja (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina (H) 190 mm
Celotna dolžina (L) pri tridelni enoti za vzdrževanje 138 mm
Vrednost pretoka pri tridelni enoti za vzdrževanje 1.150 l/min
⌀ notranjega navoja G1/4 col
Vrsta izdelka Regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080012 1/4
EAN/GTIN 4047322129398
Številka proizvajalca 120562
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Odvisno od zahtev je sestavljiva enoto za vzdrževanje možno poljubno nadgraditi preko povezovalnega paketa.
Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5−10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo ( za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Obseg dobave:

1 regulator tlaka z notranjim navojem G1/4 palca.