• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Pnevmatski premi brusilnik G2424, vpenjalne stročnice ⌀ 6 mm dolgi, Tip: S085

Št. art.: 079448 S085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca G2424 S085
Izhodna moč 440 W
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 252 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Masa 0,96 kg
Delovni hrup 70 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,3 m/s2
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079448 S085
EAN/GTIN 7322590019891
Številka proizvajalca 8423031261
Proizvajalec/odgovorna oseba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med 8500 in 25.000 vrt./min.
Izvedba z dolgim, ozkim vretenom, idealna za izvrtine, dolžina 317 mm.
⌀ vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.