{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Barva | srebro | |
| Dolžina cevi | 500 | |
| Premer šobe v notranjosti | 35 mm | |
| Širina izhoda šobe | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | šoba | |
| Vsebina | 1 kos | |
| S cevjo | da | |
| Priključek | natikanje | |
| Oblika izhodna šobe | pravokotno | |
| Material | jeklo | |
| Premer šobe zunaj | 35 mm | |
| Celotna dolžina | 500 mm | |
| Notranje hlajenje | Ne |
| Številka izdelka | 078539 DN35 | |
| EAN/GTIN | 4002667273724 | |
| Številka proizvajalca | 6.900-922.0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |