Metalinis siauras antgalis 500 mm, Jungties nominalus dydis: DN35

Prekės Nr.: 078539 DN35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties nominalus dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Spalva sidabro spalvos
Vamzdžio ilgis 500
Vidinis antgalio skersmuo 35 mm
Antgalio išvesties plotis 40 mm
Produkto rūšis antgalis
Turinys 1 vnt.
Su vamzdžiu taip
Jungtis įstatymas
Forma išvestis antgalis stačiakampio fromos
Medžiaga plienas
Išorinis antgalio skersmuo 35 mm
Visas ilgis 500 mm
Vidinis aušinimas ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078539 DN35
EAN / GTIN 4002667273724
Gamintojo numeris 6.900-922.0
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Germany, www.kaercher.de