Merilnik koncentričnosti z diskastimi bloki

Št. art.: 0784108
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0784108
EAN/GTIN 4029713284305
Številka proizvajalca 0784108
L-število L40510 174
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Brezsrediščni merilni instrument za koncentričnost
  • Visoko natančni diski so nameščeni na ležajih; brez zračnosti
  • Plošče lahko potisnete na obe strani podstavka
  • En drsni disk lahko nastavite do 30 mm za nastavitev diametralne nastavitve
  • Natančnost koncentracije < 5 µm

Opis:

Merilnik koncentričnosti, brez središča. Visoka natančnost je dosežena z vgrajenimi kotalnimi diski brez zračnih zamikov. Bloki diska na osnovni plošči se lahko premikajo. Za izravnavo premera lahko blok valjev nastavite za 30 mm v višino. Max. Dolžina 600 mm, največja velikost obdelovanca 250 mm. Ø kolesa 120 mm. Koncentričnost 5 µm. Dobava vključuje merilno stojalo, vendar brez merilnika.