List krožne žage Drytech® ⌀ 203 mm, Število zob: 48

Št. art.: 078243 48
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zob Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ lista D 203 mm
⌀ izvrtine 25,4 mm
Primerno za material INOX
Število zob 48
Širina reza B 1,2 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078243 48
EAN/GTIN 4260052466780
Proizvajalec/odgovorna oseba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

Optimalno za žaganje kovinskih mrež in rešetk, trapeznih pločevin, profilov, kabelskih kanalov, cevi za rolo vrata itd. Z debelino od 1,0 do 1,7 mm so žagini listi LBS bistveno tanjši od običajnih žaginih listov. Tako so učinkovitejši, hitrejši in poskrbijo za manjšo porabo materiala. Energijska varčnost in s tem večja zmogljivost akumulatorja.
Rezalna hitrost maks. 3800 vrt./min.