{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 15 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Oznaka proizvajalca | AKFH 18-5 Select | |
| Število vrtljajev v prostem teku | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| ⌀ naležne plošče | 98 mm | |
| Masa | 3 kg | |
| Fazni kot | 45 stopinj | |
| Radij | 2,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov |
| Številka izdelka | 078124 AKFH18-5 | |
| Številka proizvajalca | 71380161000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |