Akumulatorski rezkar za robove Ročno vodeno, Tip: AKFH18-5AS

Št. art.: 078123 AKFH18-5AS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca AKFH 18-5 AS
Število vrtljajev v prostem teku 2.400 min-1 - 7.500 min-1
Napajanje Omrežno napajanje
⌀ naležne plošče 98 mm
Fazni kot 45 stopinj
Najv. višina posnetega roba 45° 5
Radij 2,5 mm
Vrsta izdelka Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078123 AKFH18-5AS
EAN/GTIN 4014586898209
Številka proizvajalca 71380262000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski rezkalnik robov za optimalno pripravo premazov za prilagodljivo delo v delavnici in na gradbišču.
Za izdelavo faznih ploskev in radijev na ploščatih materialih, pločevinah in posodah, notranjih in zunanjih robov, potekov kontur ter za zaokroževanje izvrtin.
Akumulatorski rezkar za robove do 5 mm.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnik akumulatorjev,1 stroj vklj. z rezkalno glavo 45° (brez vodilnega valjčka, brez rezalnih obračalnih ploščic), 3 vpenjalni vijaki, 1 bakrena pasta, 1 ključ za notranji 6-kotnik 4 mm, 1 izvijač Torx TX 15, 1 kovček za orodje iz umetne mase.

Opomba:

Potreben pribor najdete pod št. 078136078138.
Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851073866.