Akumulatorske škarje za zareze/pločevino, Tip: 71300661

Št. art.: 078103 71300661
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca ABLS 18 1.6 E AS
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Število hodov 4.000 min-1
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 1,6 mm
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 1 mm
Polmer najmanjše krivulje 15 mm
Rezalna hitrost 5 m/min - 8 m/min
Širina reza 0 mm
Masa 2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Škarje za pločevino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078103 71300661
EAN/GTIN 4014586898605
Številka proizvajalca 71300661000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škarje za pločevino za mobilno uporabo.
Škarje za pločevino.
  • Dobro zavijanje z nizko deformacijo pločevine.
  • Udobno in hitro za robljenje in prirezovanje.
  • Za plošče do 800 N/mm2 in nerjavna jekla.
  • Štirikratno obrnljivi nož: čisto rezanje brez robov z nizkimi obratovalnimi stroški.

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov