Akumulatorski udarni vijačnik M18FQID

Št. art.: 074010 M18FQID
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18FQID-502X
Tip M18FQID
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 40 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M14
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 1.800 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 2.900 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 3.700 min-1
Število udarcev v 4. stopnji 0 min-1 - 3.700 min-1
Profil vpenjala za orodje HEX (E 6,3)
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
Masa 1,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 12 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074010 M18FQID
EAN/GTIN 4002395277636
Številka proizvajalca 4933451790

Opis

Izvedba:

Robustni, zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™ z brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™ za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči:
  • S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.
  • Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
1/4-colski akumulatorski impulzni vijačnik M18 FUEL™ SURGE™ Hex.
  • Udarni mehanizem, uležajen v oljni kopeli, s tehnologijo FLUID DRIVE™ za posebno tiho delovanje in daljšo življenjsko dobo.
  • V 4. preklopni stopnji naprava samodejno zmanjša število vrtljajev v prostem teku, kar je izjemno primerno npr. za vijake za pločevino.

Prednosti:

Impulzni vijačnik z elektroniko REDLINK PLUS™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom, zaponko za pas.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico