TCT merilni vložek M2, 5 mm dolžina 6 mm ø 4,8 mm

Št. art.: 0710261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Previs 5 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0710261
EAN/GTIN 4029713221041
Številka proizvajalca 0710261
L-število L40510 549
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Merilni vložek za merilce s številčnico 0710... - Oglejte si ilustracijo v katalogu. Karbidna različica

Lastnosti:

  • Material: Karbid
  • Dolžina: 6 mm