• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Merilni vložek M2, 5 mm kroglica ø 4,0 mm

Št. art.: 0710175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Previs 5 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0710175
EAN/GTIN 4029713220815
Številka proizvajalca 0710175
L-število L40510 1193
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Merilni vložek za merilce s številčnico 0710... - Oglejte si ilustracijo v katalogu. Kroglica Ø 4,0 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 12 mm