Akumulatorski vrtalni vijačnik 71132264

Št. art.: 070205 71132264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ABS 18Q Select
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 32 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 60 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 50 mm
Masa 3,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18 V, 2-stopenjsko
USP2 Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070205 71132264
EAN/GTIN 4014586887203
Številka proizvajalca 71132264000

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.
Akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.
  • EC-motor POWER-Drive z malo vzdrževanja z velikim vrtilnim momentom in zaščito pred preobremenitvijo.
  • Mehanska nastavitev vrtilnega momenta, nastavljiv v 22 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.
  • Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
  • Izredno zmogljivi li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in s prikazom napolnjenosti.

Prednosti:

Mehanska nastavitev vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev.
Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas in transportnim kovčkom. Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico