Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik M12FPD2XK

Št. art.: 070110 M12FPD2XK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FPDXKIT-202X
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja FUEL™
Maksimalni vrtilni moment 37 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.700 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 35 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 30,8 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja < 2,5 m/s2
Masa 1,2 kg
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Zid; Beton; Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070110 M12FPD2XK
EAN/GTIN 4058546220839
Številka proizvajalca 4933464138

Opis

Izvedba:

  • Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  • Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED osvetlitev delovnega območja.
  • Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
Akumulatorski kompaktni vrtalni vijačnik FUEL™ z vijačenjem 6v1. Sistem s snemljivo vrtalno glavo s 3 nastavki za največjo prilagodljivost.

Prednosti:

Vijačenje 6 v 1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas, 13 mm hitrovpenjalno vrtalno glavo za hitro zamenjavo, ekscentričnim nastavkom in kotnim nastavkom za vijačenje.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814073816, 073827 in 073840.
Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico