Tip senzorja temperature na površini 16

Št. art.: 0628 7516
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0628 7516
EAN/GTIN 4029547006814
Številka proizvajalca 0628 7516
L-število L40540 316
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Opis:

S to temperaturno sondo s senzorjem NTC lahko merite površinske temperature.
  • S pomočjo luknje v bloku senzorja lahko senzor trdno pritrdite na želeno merilno mesto, npr
  • z vijakom (vijak ni priložen)
  • Temperaturni senzor ima kabel dolžine 2 metra
  • Za optimalen prenos toplote med površinskim senzorjem in merjenim predmetom priporočamo uporabo naše dodatne silikonske toplotno prevodne paste
  • Pravi senzor za vsako uporabo Želeni temperaturni senzor ni naveden na seznamu? Obrnite se neposredno na nas
  • Na voljo imamo široko paleto standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi prilagojene sonde po vaših individualnih zahtevah.