Enotni merilni blok, 5,00 mm DIN EN ISO 3650, razred 1

Št. art.: 0624425
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 5 mm
Kakovost 1
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0624425
EAN/GTIN 4029713022631
Številka proizvajalca 0624425
L-število L40510 2510
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • En ISO 3650
  • Posebno jeklo, utrjeno

Opis:

Eno merilno polje iz posebnega jekla, kaljenega. Natančnost Tol. Razred 1, EN ISO 3650. dimenzija 5 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Nazivna dimenzija: 5 mm
  • Tolerančni razred: 1
  • Nazivna dimenzija mm: 5 mm

Standard:

EN ISO 3650