Podloga iz nerjavečega jekla PU 5 kosov 100 x 500 x 0,15 mm

Št. art.: 0613734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Možnost konfiguracije ne
Debelina folije 0,15
Vrsta izdelka podložna folija
Celotna dolžina 500 mm
Skupna širina 100 mm
Vsebina posamezni del
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613734
EAN/GTIN 4029713280420
Številka proizvajalca 0613734
L-število L40510 100444
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

nerjaveče jeklo, 100 x 500 mm, 5 kosov

Opis:

Natančne podložne folije, nerjaveče. Dimenzije 100x500 mm. Debelina 0,15 mm. VE 5 kosov.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Nazivna dimenzija mm: 0,15 mm