Podloga iz ogljikovega jekla PU 10 kosov 50 x 300 x 0,05 mm

Št. art.: 0613618
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Podložna folija

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613618
EAN/GTIN 4029713280185
Številka proizvajalca 0613618
L-število L40510 2522
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

ogljikovo jeklo, 50 x 300 mm, 10 kosov

Opis:

Natančne podložne folije iz ogljikovega jekla. Dimenzije 50x300 mm. Debelina 0,05 mm. Pakiranje po 10 kosov.

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija mm: 0,05 mm