Merilni trak ogljikovo jeklo 5 m x 25 mm 0,70 mm

Št. art.: 0613154
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Podložni trakovi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613154
EAN/GTIN 4029713279523
Številka proizvajalca 0613154
L-število L40510 870
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

Ogljikovo jeklo, širina 25 mm dolžina 5 m

Opis:

Natančno merilni trak iz ogljikovega jekla, dolžina 5 m, širina 25 mm, debelina 0,70 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 5 m
  • Nazivna dimenzija mm: 0,7 mm