Akumulatorska krožna žaga BITURBO GTS 18V-216

Št. art.: 0601B44000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601B44000
EAN/GTIN 4059952531113
Številka proizvajalca 0601B44000
L-število L00590 1711
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • BITURBO GTS 18V-216 akumulatorska namizna žaga, Kompaktna namizna žaga GTS 18V-216 Professional BITURBO z višino reza 70 mm združuje močno zmogljivost in popolno mobilnost
  • Brezkrtačni visokozmogljivi motor v kombinaciji z našimi baterijami ProCORE18V zagotavlja mobilnost pri delu
  • Ta žaga z optimizirano zasnovo, višino reza 70 mm in širino reza 635 mm z veliko zmogljivostjo zajema vse glavne načine uporabe
  • Enostaven in varen transport zagotavljata lahka konstrukcija in ergonomski ročaji ter zaščiteno shranjevanje ograjnih letev na enoti in zaščitni pokrov žaginega lista
  • Ta žaga je idealna za rezanje lesa in laminiranih plošč
  • Namestite ga lahko na Boschevi delovni mizi GTA 560 in GTA 60 W
  • Ta namizna žaga je združljiva z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki; za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 5,5 Ah GTS 18V-216 Professional ima velik premer žage 216 mm, skupaj z baterijo tehta 21,6 kg in ima zaščito pred mehkim zagonom in ponovnim zagonom

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža: 21,6 kg
  • Rahitost brez obremenitve: 4500 vrt/min
  • Maksimalna zmogljivost desnega reza: 635 mm
  • Razrezni list Ø: 216 mm
  • Napetost: 18 V
  • Velikost mize: 658 x 553 mm

Obseg dobave:

  • 1 x Akumulatorski žagin list, standardni za les, 216 x 30 x 2,0 mm, 24
  • Drsna palica
  • Ograja za razvrščanje
  • Paralelna ograja
  • Ograja za rezilo
  • Kartona

Ustreznih izdelkov