881/4/1 SB Držalo za bite s spremenljivo omejitvijo globine vijačenja, 3-delno

Št. art.: 05130002001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05130002001
EAN/GTIN 4013288219282
Številka proizvajalca 05130002001
L-število L60020 4695
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Pri gradnji teras je treba vijake enakomerno spustiti v lesene deske.
  • 881/4/1-bitno držalo s spremenljivo omejitvijo globine vijaka in obročem iz filca zagotavlja enakomerno globino potopa in ščiti površine pred brušenjem.
  • vključeni so 2 nadomestni obročki iz klobučevine.

Prednosti:

  • držalo za vijačne nastavke za enakomerno potopitev vijakov v lesenih talnih deskah pri gradnji teras
  • S spremenljivo nastavljivo omejitvijo globine vijaka
  • Obroč iz filca (zamenljiv) preprečuje sledi brušenja na površini deske
  • Vključuje tudi: 2 nadomestni obročki iz filca

Obseg dobave:

  • 881/4/1 SB Bit držalo s spremenljivo omejitvijo globine vijaka, 1/4″ x 95 mm
  • 1 x 881/4/1-bitno držalo s spremenljivo omejitvijo globine vijaka: 1/4″ x 95 mm
  • 2 x 9201 filca obroč za 881/4/1: 27 mm