800/4 Z-biti, 0,6 x 3,5 x 70 mm

Št. art.: 05059472001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05059472001
EAN/GTIN 4013288011527
Številka proizvajalca 05059472001
L-število L60020 96
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trdi Wera biti za vijake z režami, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Lastnosti:

  • Širina rezila: 3,5 mm
  • Debelina zvonjenja: 0,6 mm
  • Premer rezila: 3,5 mm
  • Dolžina rezila: 70 mm
  • Dolžina rezila (v palcih): 2 3/4 palca

Prednosti:

  • Za vijake z zarezano glavo
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 800/4 bitov z, 0,6 x 3,5 x 70 mm