Kraftform KOMPAKT VDE 16 Universal 1 iskalnik orodij, 16-delni

Št. art.: 05006607001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 05006607001
EAN/GTIN 4013288229922
Številka proizvajalca 05006607001
L-število L60020 5323
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 1 držalo za roke 817 VDE Kraftform, 14 VDE izmenljivi rezili s preprostim iskalnikom orodij: Barvno kodiranje glede na profile in specifikacijo laserske velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja, 1 enopolni fazni tester.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosih. IEC 60900.
  • Preizkus enote pri 10 000 v za varno delo pri homologirani napetosti 1 000 V.
  • V robustnem žepu.
  • Tekstilna torba ima na hrbtni strani cono flisa.
  • Tekstilno vrečko lahko pritrdite na sestavne dele Wera 2 GO s priloženim samolepilnim trakom scai.
  • Ali na steni, polici ali delavniškem vozičku.

Prednosti:

  • VDE-izolirano držalo za roke Kraftform 817 VDE z zaščito proti zvijanju
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno v kosih. IEC 60900 pri 10 000 V..
  • V trmast zložljiv žep
  • Primerno za Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 16 Universal 1 iskalnik orodij, 16-delni
  • 1 x 817 VDE Kraftform držalo: 9 x 98 mm
  • 2 x Kraftform KOMPAKT VDE 62 enostavno: PH 1x157 mm, pH 2x157 mm
  • 1x 2 Kraftform KOMPAKT VDE 65 PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2 1x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i PZ/s preprosto: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4 1x Kraftform KOMPAKT VDE 67 i TORX® enostavno: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4 1x Kraftform KOMPAKT VDE 60 0,4x2.5x157 mm, 0,6x3.5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm
  • 1 x 247-polni fazni tester: 0,5 x 3 x 70 mm
  • 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm