Kvadrat za mizarje s poševnim rezom, aluminijasti profil 300 mm

Št. art.: 0396983
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina kraka 300 mm
Širina kraka 164 mm
Vrsta izdelka ključavničarski kotniki za zajero
Material aluminij
Površina svetlo
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0396983
EAN/GTIN 4029713026745
Številka proizvajalca 0396983
L-število L40510 1280
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Aluminij
  • matura mm

Opis:

Kvadrat za mizarje s poševnim rezom iz aluminijastega profila. Z razporeditvijo po mm.

Lastnosti:

  • Material: Aluminij, trdo eloksiran
  • Dolžina rezila (mm): 300 x 164

Standard:

o.A.