• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Cinkani mizarski kvadriček z luknjami za označevanje, 1000 x 380 mm

Št. art.: 0396456
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina krajšega kraka 380 mm
Širina krajšega kraka 1.000 mm
Dolžina daljšega kraka 1.000 mm
Širina daljšega kraka 380 mm
Vrsta izdelka delavniški kotnik
Material jeklo
Površina pocinkano
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0396456
EAN/GTIN 4029713026721
Številka proizvajalca 0396456
L-število L40510 2475
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Cink prevlečeno vzmetno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard
  • Za kotne teste v leseni konstrukciji

Opis:

Tesarski kvadrat z luknjami za označevanje, izdelan iz jekla z vzmetnim trakom, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla
  • Dolžina rezila (mm): 1000 x 380

Standard:

Factory standard