3/8″ Ključ CROW-FOOT SW 11/16″ L.47,2mm

Št. art.: 02501038
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Vrsta izdelka nasadni ključ
Površina kromirano
Skupna dolžina 47,2 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02501038
EAN/GTIN 4018754198092
Številka proizvajalca 02501038
L-število L60010 4739
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za posebno velike obremenitve, npr. vijačni priključki iz nerjavnega jekla
  • Polna izkoriščenost čeljusti ključa v kombinaciji s standardnimi vrtljivimi ključi ali momentnimi ključi s fiksnim kvadratnim pogonom
  • kromirani

Lastnosti:

  • a: 11 mm
  • Dolžina mm (L): 47,2 mm
  • S: 28,6 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 69 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 11/16 ″
  • Širina mm (b): 38 mm