3/8″ Klíč CROW-FOOT heavy-duty SW 11/16″ D.47,2mm

Artiklové číslo: 02501038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02501038
EAN / GTIN 4018754198092
Číslo výrobce 02501038
L-číslo L60010 4739
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro zvláště vysoké zatížení, např. šroubové spoje z nerezové oceli.
  • Plné využití čelistí klíče v kombinaci se standardními ráčnami nebo momentovými klíči s pevným čtyřhranem.
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Délka mm (L): 47,2 mm
  • S: 28,6 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 69g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 11/16 ″
  • Šířka mm (b): 38 mm