Adapter 9/16″ notranji kvadratni 3/8″

Št. art.: 02470034
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 02470034
EAN/GTIN 4018754136421
Številka proizvajalca 02470034
L-število L60010 2824
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • SAE AS 954-E
  • Visoko zmogljivo jeklo HPQ®, črno oksidirano

Lastnosti:

  • d1: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • Višina mm (h1): 9,2 mm
  • Višina mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Notranji kvadrat [palec]: 3/8 ″
  • Masa: 61 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″