Adapter 9/16″ belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02470034
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02470034
EAN / GTIN 4018754136421
Gyártó száma 02470034
L-szám L60010 2824
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • SAE AS 954-E
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, feketére oxidálva

Jellemző:

  • d1: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • Magasság mm (h1): 9,2 mm
  • Magasság mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Belső négyzet [inch]: 3/8 ″
  • Súly: 61 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 9/16 ″