Adapter 8 mm znotraj kvadrata 3/8″

Št. art.: 02181008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02181008
EAN/GTIN 4018754139132
Številka proizvajalca 02181008
L-število L60010 2538
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Visoko zmogljivo jeklo HPQ®, črno oksidirano

Lastnosti:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Višina mm (h1): 6 mm
  • Višina mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Notranji kvadrat [palec]: 3/8 ″
  • Masa: 30 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 8 mm