Adaptador 8mm interior cuadrado 3/8″

Número de artículo: 02181008
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 02181008
EAN / GTIN 4018754139132
Número del fabricante 02181008
Número L L60010 2538
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, negro oxidado

Característica:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Altura mm (h1): 6 mm
  • Altura mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Cuadrado interior [pulgadas]: 3/8 ″
  • Peso: 30 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 mm