3/8″ Vpenjalni ključ SW 3/8″ L.54mm

Št. art.: 02021012
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02021012
EAN/GTIN 4018754109173
Številka proizvajalca 02021012
L-število L60010 4732
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • dolga različica, globoko izvrtana
  • za zunanje gonilne vijake z zobato zasnovo
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • MS-33787/MIL-W-8982

Lastnosti:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Dolžina mm (L): 54 mm
  • Pogonski profil: Drsni pogon
  • Velikost izhodnega profila: 12
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • t2: 42,5 mm
  • Masa: 52 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″